OBO - Kábeltartó vályú 7-soros 700x200x123 mer thorg SN062395 - 6006907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karok száma - 7
Kivitel - többszörös
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Magasság - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409181
Sonepar cikkszám
SN062395
Gyártói cikkszám
6006907
Gyártói típuskód
KTW 100 7 FT
Karok száma:
7
Kivitel:
többszörös
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Magasság:
700 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltartó vályú 7-soros 700x200x123 mer thorg