OBO - Kábeltartó vályú 8-soros 800x200x123 mer thorg SN062396 - 6006908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karok száma - 8
Kivitel - többszörös
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409198
Sonepar cikkszám
SN062396
Gyártói cikkszám
6006908
Gyártói típuskód
KTW 100 8 FT
Karok száma:
8
Kivitel:
többszörös
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Magasság:
800 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltartó vályú 8-soros 800x200x123 mer thorg