OBO - Kábelvédő gyűrű fenékátvezetés AZ 105x62 világosszürke SN062400 - 6066688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 101 mm
Szélesség - 105 mm
Magasság - 62 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811084
Sonepar cikkszám
SN062400
Gyártói cikkszám
6066688
Gyártói típuskód
KSR-925 PE
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
101 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
62 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Kábelvédő gyűrű fenékátvezetés AZ 105x62 világosszürke