OBO - Kábelvédő gyűrű fenékátvezetés AZ 62x62 világosszürke SN062401 - 6066696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 64 mm
Szélesség - 62 mm
Magasság - 62 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811114
Sonepar cikkszám
SN062401
Gyártói cikkszám
6066696
Gyártói típuskód
KSR-920 PE
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
64 mm
Szélesség:
62 mm
Magasság:
62 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Kábelvédő gyűrű fenékátvezetés AZ 62x62 világosszürke