OBO - Kalapsín extra hossz T-sor-hoz 206x35x7,5 galv. horg. passz SN062461 - 1115386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 206 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195441038
Sonepar cikkszám
SN062461
Gyártói cikkszám
1115386
Gyártói típuskód
2069 T250 GTP
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
206 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín extra hossz T-sor-hoz 206x35x7,5 galv. horg. passz