OBO - Kalapsín extra hossz T-sor-hoz 245x35x7,5 galv. horg. passz SN062462 - 1115388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 245 mm
Felület - szalaghorganyzott
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195441045
Sonepar cikkszám
SN062462
Gyártói cikkszám
1115388
Gyártói típuskód
2069 T350 GTP
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
245 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín extra hossz T-sor-hoz 245x35x7,5 galv. horg. passz