OBO - Kalapsín perforált 2000x15x5 galv. horg. passziválva SN062464 - 1115359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195044659
Sonepar cikkszám
SN062464
Gyártói cikkszám
1115359
Gyártói típuskód
46277 GTPL
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín perforált 2000x15x5 galv. horg. passziválva