OBO - kalapsín perforált 2000x35x7,5 St FT SN001955 - 1115804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195045977
Sonepar cikkszám
SN001955
Gyártói cikkszám
1115804
Gyártói típuskód
2069 L 2M FS
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; kalapsín perforált 2000x35x7,5 St FT