OBO - Kalapsín rögzítőcsavarral 119x35x7,5 SX105056 - 1115876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 118 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196614257
Sonepar cikkszám
SX105056
Gyártói cikkszám
1115876
Gyártói típuskód
2069 X06 FS
Hosszúság:
118 mm
Magasság:
8 mm
Kalapsín rögzítőcsavarral 119x35x7,5