OBO - Kalapsín sorkapocshoz 139x15x7,5 galv. horg. passziválva SN062466 - 1115274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 139 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195897965
Sonepar cikkszám
SN062466
Gyártói cikkszám
1115274
Gyártói típuskód
46277 T250 Q GTP
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
139 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín sorkapocshoz 139x15x7,5 galv. horg. passziválva