OBO - Kalapsín sorkapocshoz 168x15x7,5 galv. horg. passziválva SN062468 - 1115286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 168 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195898016
Sonepar cikkszám
SN062468
Gyártói cikkszám
1115286
Gyártói típuskód
46277 T350 L GTP
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
168 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín sorkapocshoz 168x15x7,5 galv. horg. passziválva