OBO - Kalapsín sorkapocshoz 189x15x7,5 galv. horg. passziválva SN062469 - 1115278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 189 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195897996
Sonepar cikkszám
SN062469
Gyártói cikkszám
1115278
Gyártói típuskód
46277 T250 L GTP
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
189 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín sorkapocshoz 189x15x7,5 galv. horg. passziválva