OBO - Kalapsín tartóval és csavarral 156x35x7,5 SX105057 - 1115879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 161 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196614264
Sonepar cikkszám
SX105057
Gyártói cikkszám
1115879
Gyártói típuskód
2069 X10 FS
Hosszúság:
161 mm
Magasság:
23 mm
Kalapsín tartóval és csavarral 156x35x7,5