OBO - Kalapsín tartóval és csavarral 206x35x7,5 SX105058 - 1115882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 211 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196614271
Sonepar cikkszám
SX105058
Gyártói cikkszám
1115882
Gyártói típuskód
2069 X16 FS
Hosszúság:
211 mm
Magasság:
23 mm
Kalapsín tartóval és csavarral 206x35x7,5