OBO - Kalapsín tartóval és csavarral 248x35x7,5 SX105059 - 1115887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 252 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196614288
Sonepar cikkszám
SX105059
Gyártói cikkszám
1115887
Gyártói típuskód
2069 X25 FS
Hosszúság:
252 mm
Magasság:
23 mm
Kalapsín tartóval és csavarral 248x35x7,5