Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kapcsoló 16 A, 250 V festett alumínium SN062491 - 6117616

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195405894

Sonepar cikkszám

SN062491

Gyártói cikkszám

6117616

Gyártói típuskód

SE-B AL1

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 16 A, 250 V festett alumínium