OBO - Kapcsoló 16 A, 250 V hófehér SN062492 - 6117615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Névleges feszültség - 250 V
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405887
Sonepar cikkszám
SN062492
Gyártói cikkszám
6117615
Gyártói típuskód
SE-B RW1
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 16 A, 250 V hófehér