OBO - Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche 253x253x55 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104986 - 7404380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 198 mm
Szélesség - 198 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196633937
Sonepar cikkszám
SX104986
Gyártói cikkszám
7404380
Gyártói típuskód
SK RK4
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
198 mm
Szélesség:
198 mm
Magasság:
55 mm
Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche 253x253x55 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346