OBO - Kazetta OKA-G-hez és OKA-W-hez 400x300x15 SN062496 - 7425310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - esztrichbe süllyesztett nyitott padlócsatorna
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245520
Sonepar cikkszám
SN062496
Gyártói cikkszám
7425310
Gyártói típuskód
OKA RK 300 15
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
esztrichbe süllyesztett nyitott padlócsatorna
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
15 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kazetta OKA-G-hez és OKA-W-hez 400x300x15