OBO - Kengyeles bilincs 08-12mm 2 kábel műanyag nyomóvályú aluminium SX090581 - 1186403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848102
Sonepar cikkszám
SX090581
Gyártói cikkszám
1186403
Gyártói típuskód
BS-H2-K-12 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
12
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Kengyeles bilincs 08-12mm 2 kábel műanyag nyomóvályú aluminium