Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090695 - 1187602

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196854028

Sonepar cikkszám

SX090695

Gyártói cikkszám

1187602

Gyártói típuskód

BS-F1-K-12 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

8-12 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

12

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461