Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 08-12mm SX090572 - 1186402

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848096

Sonepar cikkszám

SX090572

Gyártói cikkszám

1186402

Gyártói típuskód

BS-H1-K-12 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

8-12 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

12

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

egyéb

Kengyeles bilincs 08-12mm