OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090594 - 1186709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196850785
Sonepar cikkszám
SX090594
Gyártói cikkszám
1186709
Gyártói típuskód
BS-U1-K-16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
16
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 12-16mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461