OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm SN062500 - 1166026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069317
Sonepar cikkszám
SN062500
Gyártói cikkszám
1166026
Gyártói típuskód
2056N 16 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 12-16mm