OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm SN062501 - 1183214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195077350
Sonepar cikkszám
SN062501
Gyártói cikkszám
1183214
Gyártói típuskód
2056 16 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 12-16mm