Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm SN062502 - 1183613

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195436577

Sonepar cikkszám

SN062502

Gyártói cikkszám

1183613

Gyártói típuskód

2056N 16 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

12-16 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

egyéb

Bilincs felülete:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

16

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 12-16mm