OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm SN062503 - 1184016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195437772
Sonepar cikkszám
SN062503
Gyártói cikkszám
1184016
Gyártói típuskód
2056W 16 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 12-16mm