OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm SN062504 - 1184415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195439097
Sonepar cikkszám
SN062504
Gyártói cikkszám
1184415
Gyártói típuskód
2056U 16 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
16
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 12-16mm