Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm 2 kábel tűzihorganyzott SX090534 - 1186017

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848591

Sonepar cikkszám

SX090534

Gyártói cikkszám

1186017

Gyártói típuskód

BS-H2-M-22 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

16-22 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

22

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 16-22mm 2 kábel tűzihorganyzott