Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm felületkezelés nélkül, utókezelt SX090638 - 1186816

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196851379

Sonepar cikkszám

SX090638

Gyártói cikkszám

1186816

Gyártói típuskód

BS-U1-K-22 A2

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

16-22 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Betét anyaga:

műanyag

Bilincs anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

22

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Csavar felülete:

kezeletlen

Kengyeles bilincs 16-22mm felületkezelés nélkül, utókezelt