OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A SX090627 - 1186616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196850358
Sonepar cikkszám
SX090627
Gyártói cikkszám
1186616
Gyártói típuskód
BS-U1-M-22 A4
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs anyagminősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
22
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
kezeletlen
Kengyeles bilincs 16-22mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A