OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm SN062510 - 1184725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195440352
Sonepar cikkszám
SN062510
Gyártói cikkszám
1184725
Gyártói típuskód
2056F 22 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
20
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 16-22mm