OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm SX090574 - 1186416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848195
Sonepar cikkszám
SX090574
Gyártói cikkszám
1186416
Gyártói típuskód
BS-H1-K-22 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
22
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Kengyeles bilincs 16-22mm