OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 16-22mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090678 - 1187715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196854493
Sonepar cikkszám
SX090678
Gyártói cikkszám
1187715
Gyártói típuskód
BS-W2-K-22 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
22
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 16-22mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461