OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 22-28mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090708 - 1187621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196854219
Sonepar cikkszám
SX090708
Gyártói cikkszám
1187621
Gyártói típuskód
BS-F2-K-28 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
28
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 22-28mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461