OBO - Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 22-28mm SN062575 - 1183419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195435679
Sonepar cikkszám
SN062575
Gyártói cikkszám
1183419
Gyártói típuskód
2056 2 28 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
25
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 22-28mm