OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090610 - 1186730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196850921
Sonepar cikkszám
SX090610
Gyártói cikkszám
1186730
Gyártói típuskód
BS-U2-K-34 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
34
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461