Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090680 - 1187727

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196854516

Sonepar cikkszám

SX090680

Gyártói cikkszám

1187727

Gyártói típuskód

BS-W2-K-34 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

28-34 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

34

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461