Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm SN062576 - 1161849

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195066194

Sonepar cikkszám

SN062576

Gyártói cikkszám

1161849

Gyártói típuskód

2056 2 34 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

28-34 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

32

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm