OBO - Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm SN062577 - 1183427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195435730
Sonepar cikkszám
SN062577
Gyártói cikkszám
1183427
Gyártói típuskód
2056 2 34 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
32
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm