OBO - Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 40-46mm mer thorg SN062582 - 1164465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 40-46 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195068655
Sonepar cikkszám
SN062582
Gyártói cikkszám
1164465
Gyártói típuskód
2056N 2 46 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
40-46 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
40
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 40-46mm mer thorg