OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 52-58mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090613 - 1186757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196851096
Sonepar cikkszám
SX090613
Gyártói cikkszám
1186757
Gyártói típuskód
BS-U2-K-58 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
58
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 52-58mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461