OBO - Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 8-12mm mer thorg SN062590 - 1181122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076339
Sonepar cikkszám
SN062590
Gyártói cikkszám
1181122
Gyártói típuskód
2056W 2 12 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
12
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 8-12mm mer thorg