OBO - Kengyeles bilincs 2056 12-16 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX103881 - 1158345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - kerek profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197366032
Sonepar cikkszám
SX103881
Gyártói cikkszám
1158345
Gyártói típuskód
BS-RS1-M-16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
kerek profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 2056 12-16 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461