Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 2056 40-46 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX103886 - 1158365

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kengyeles bilincs 2056 40-46 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX103886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - kerek profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197366186

Sonepar cikkszám

SX103886

Gyártói cikkszám

1158365

Gyártói típuskód

BS-RS1-M-46 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

40-46 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

kerek profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

46

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 2056 40-46 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461