Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm 1 kábel tűzihorganyzott SX090523 - 1186022

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196848614

Sonepar cikkszám

SX090523

Gyártói cikkszám

1186022

Gyártói típuskód

BS-H1-M-28 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

22-28 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

28

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 22-28mm 1 kábel tűzihorganyzott