OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm 2 kábel tűzihorganyzott SX090535 - 1186023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848621
Sonepar cikkszám
SX090535
Gyártói cikkszám
1186023
Gyártói típuskód
BS-H2-M-28 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
28
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 22-28mm 2 kábel tűzihorganyzott