OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090698 - 1187620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196854080
Sonepar cikkszám
SX090698
Gyártói cikkszám
1187620
Gyártói típuskód
BS-F1-K-28 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
28
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 22-28mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461