OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm SN062513 - 1183648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195436690
Sonepar cikkszám
SN062513
Gyártói cikkszám
1183648
Gyártói típuskód
2056N 28 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
25
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 22-28mm