Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm SN062514 - 1184032

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195437833

Sonepar cikkszám

SN062514

Gyártói cikkszám

1184032

Gyártói típuskód

2056W 28 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

22-28 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

egyéb

Bilincs felülete:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

25

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 22-28mm